KNX M-Plan - sonde de température intérieure - blanc brillant (RAL 9010) - montage encastré - IP20 - mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
Cette sonde de température ambiante est adaptée à tous les intérieurs. Le régulateur de température ambiante peut être utilisé pour le chauffage et la climatisation avec des commandes de vanne KNX réglables en continu ou par déclenchement (commutation, chauffage). Sortie : continue dans la plage de 0 à 100 % ou commutation ON/OFF. En fonction du mode de fonctionnement, de la valeur de consigne de température actuelle et de la température ambiante réelle, une valeur de contrôle pour l'unité de contrôle du chauffage ou du refroidissement est transmise au KNX. Vous pouvez changer toutes les valeurs de consigne, enregistrer toutes les températures et tous les modes de fonctionnement lors de la réinitialisation, également surveiller la température externe. Cette sonde dispose d'une sortie supplémentaire de valeur de contrôle sous la forme d'une valeur de 1 octet sur le PWM. Les modes opératoires sont : confort, prolongation confort, veille, programme nuit, protection hors-gel/chaleur. Elle est adaptée au système de régulateur de température ambiante System M. Régulateur PI à commutation (PWM). Ce régulateur permet le chauffage et le refroidissement avec des sorties de régulateur séparées (refroidissement à 2 étages avec 2 sorties de contrôle). Il est livré avec borne de raccordement et plaque de support. La température peut être éventuellement mesurée par le capteur de température interne ou par un capteur de température externe. Les fonctions logicielles KNX sont le mode du contrôleur, le chauffage et le refroidissement avec une sortie de régulateur (en 2 étapes avec 4 sorties de régulation). Il est livré avec capot de protection pour plâtre, et avec coupleur de bus intégré.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
capteur externe
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec commande sur site
finition de la surface
avec affichage LED
transparent
numéro RAL (équivalent)
Classe de protection (IP)
contact à poussoir de présence
fonctionnement en parallèle possible
réglage manuel de la valeur de consigne
avec protection contre le vol/démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
système de bus Powernet
couplage au bus inclus
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
avec affichage
Couleur
Traitement de surface
composition
Type de pose