LED-Télévariateur universel 4 voies KNX / Modulaire

Main media

Actionneur LED-Télévariateur universel 4 voies KNX / Encombrement 4 modules / Montage sur rail DIN

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Variateur de lumière pour système bus

radio bidirectionnelle

Non

module de bus amovible

Non

compatible avec Casambi

Non

puissance max. de commutation LED

200 W

système de bus KNX-radio

Non

puissance supplémentaire utilisable

Oui

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP2X

puissance de sortie

1...1 W

commande sur site/commande manuelle

Oui

commande auxiliaire possible

Non

fonctionnement en parallèle possible

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

4

tension

110...110 V

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

couplage au bus inclus

Oui

courant de commande max.

15 mA

type de charge

universel et LED

système de bus KNX

Oui

fréquence

50...50 Hz

Nbre de têtes

4

Modèle type

actionneur de variateur

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.