Passerelle DALI Control 64, 4 modules, KNX, MDT. La passerelle DALI est certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 1 sortie DALI. Commande individuelle de jusqu'à 64 groupes de ballasts électroniques/ 16 groupes DALI.
Passerelle DALI Control 64, 4 modules, KNX, MDT. La passerelle DALI est certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 1 sortie DALI. Commande individuelle de jusqu'à 64 groupes de ballasts électroniques / 16 groupes DALI. Prise en charge des normes DALI et DALI-2, ainsi que DALI DT6/DT8. Contrôle innovant des couleurs HSV, RGB, RGBW et couleur XY selon la norme DALI DT8. Contrôle de la température de couleur Tunable White. Module de contrôle de la couleur intégré pour contrôler la couleur de l'éclairage en fonction d'un programme horaire. Suivi actif de l'état de ballasts électroniques individuels en cas de surcharge externe. Prise en charge de ballasts électroniques de type d'appareil 51 pour mettre directement à disposition les valeurs énergétiques ou de puissance. Modes de fonctionnement : Normal, Continu, Nuit, Cage d'escalier, Panique et commande manuelle. 16 scénarios avec durées de variation individuelles. Fonction d'économie d'énergie pour éteindre les ballasts électroniques dans les groupes DALI (via un actionneur KNX supplémentaire). Détection des lampes et ballasts électroniques défectueux, remplacement rapide des ballasts électroniques. Application DCA gratuite pour la mise en service et la configuration du système de bus DALI, mise en service à partir d'ETS 5. 3 ans de garantie produit.
SCN
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre d'appareils max. par canal
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Nbre de canaux
Type de tension
Modèle type
Type de pose