Module TX-IO 16 Entrées binaires

Main media

16 entrées logiques, signalisation par entrée avec LED verte, sans commande locale 16 DI, configurable individuellement comme : Signal de message Impulsion de messages avec fonctions

 
 

Détails du produit

TXM1.16D
16 entrées logiques, signalisation par entrée avec LED verte, sans commande locale
16 DI, configurable individuellement comme :
- Signal de message
- Impulsion de messages avec fonctions de stockage
- 8 entrées comme impulsion de compteur pour jusqu'à un maximum de 10 Hertz

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Extension régulateur programmable

milieu de communication sans fil

Non

milieu de communication fibre de verre

Non

milieu de communication cuivre

Non

tension du secteur

autre

sorties avec indication LED

Non

entrées avec indication LED

Non

travaille de manière autonome

Non

avec prise pour ordinateur

Non

commande manuelle

Non

nombre d’entrées numériques

16

Profondeur

98 mm

Hauteur

77.5 mm

Largeur

64 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.