Module TX-IO 8 E S universelles

Main media

8 entrées sorties signalées avec une LED verte, sans fonctionnement local. 8 points E S universels, configurables individuellement comme : DI : signal de message, impulsion de message ou impulsion de compteur

 
 

Détails du produit

TXM1.8U
8 entrées sorties signalées avec une LED verte, sans fonctionnement local.
8 points E S universels, configurables individuellement comme :
- DI : signal de message, impulsion de message ou impulsion de compteur (25 Hertz)
- AI : sonde de température, 0...10 V CA
- AO : 0...10 V CC

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Extension régulateur programmable

milieu de communication sans fil

Non

milieu de communication fibre de verre

Non

milieu de communication cuivre

Non

tension du secteur

autre

sorties avec indication LED

Non

entrées avec indication LED

Non

travaille de manière autonome

Non

avec prise pour ordinateur

Non

commande manuelle

Non

Profondeur

98 mm

Hauteur

77.5 mm

Largeur

64 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.