Module d'entrée 2 voies encastrable pour BUS KNX

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • nombre d'entrées 2

Module d'entrée 2 voies encastrable pour BUS KNX 2Entrées ou 1Entrée+1Sortie (alimentation led)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée binaire

profondeur min. de la boîte d'encastrement

24 mm

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP2X

commande LED

Oui

système de bus LON

Non

tension de détection externe requise

Non

type de tension d'entrée

DC

couplage au bus inclus

Oui

tension d'entrée

21...21 V

Type de pose

encastré

système de bus KNX

Oui

consommation d'énergie

0.15 W

nombre d'entrées

2

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.