Moteur FORTA 24V 1500N signal 0..10V/3pts

Main media

Caractéristiques principales

  • énergie élec. max. accumulée 25 VA
  • couple 20 Nm
  • Modèle type linéaire

BMS - Moteur FORTA - 24V - 1500N - signal 0..10V/3pts - actionneur électrique - pour vanne à siège - temps de course : 15s - IP54 - Course 52mm - Couple 20Nm

 
 

Détails du produit

Cet actionneur puissant convient à la commande de vannes à boisseau sphérique à 2 et 3 voies. Il dispose d'une carte PCBA de résolution très fine qui offre une bonne rangeabilité de la vanne. La commande manuelle permet de forcer l'actionneur et de régler la position de la vanne sans débrancher l'alimentation. Il peut être configuré pour différentes caractéristiques de flux, un signal inverse ou une commande de séquence. Sa tension d'alimentation est 24VCA +25%/-35%. Lorsqu'un réglage de position finale est effectué, l'actionneur ferme la vanne, puis l'ouvre complètement avant de répondre au signal de commande. Le raccordement des conduits se fait par 3 x M20 vissés.

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bms

Multiple de vente

1

Code Douane

85011091

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

signal d'état réglable

Oui

course à réglage automatique

Oui

force de réglage

1500 N

contact de fin de course

sans

contacts auxiliaires

Oui

tension du secteur

24 V CA

avec retour à la tension zéro

Non

plage de fonctionnement réglable

Oui

humidité relative tolérée

0...90 %

convient pour vanne d’arrêt

Oui

énergie élec. max. accumulée

25 VA

longueur de course

52 mm

couple

20 Nm

durée de fonctionnement

30 s

signal d'état

sans

avec indicateur de position mécanique

Oui

raccordement à la vanne

autre

hors tension fermé

Oui

avec fonction de sûreté

Non

reconnaissance automatique de course

Non

convient pour accessoire d’air

Non

contacts auxiliaires en option

Non

type de fonction de sécurité

autre

degré de protection (NEMA)

3

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Non

Classe de protection (IP)

IP54

antidéflagration

Non

longueur de câble de raccordement

100 m

contact de commutation hors tension

Non

commande manuelle

Non

température ambiante

-10...50 °C

Matière

aluminium

signal de commande

autre

profondeur

117 mm

hauteur

133 mm

Modèle type

linéaire

largeur

180 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.