Moteur thermique 24V pour vanne VZ208-308-408

Main media

BMS - moteur thermique 24V pour vanne VZ208-308-408 - actionneur thermoélectrique - pour soupapes de zone - commande linéaire - 24V CA - longueur de course : 4mm - IP44

 
 

Détails du produit

MZ140-T est un actionneur thermoélectrique conçu pour fournir une commande marche/arrêt à deux positions avec des vannes de zone VZ*08*. L'actionneur sans alimentation est rétracté pour s'assurer que la vanne de zone est dans un état fermé. Avec l'alimentation, la tige de l'actionneur est prolongée pour ouvrir la vanne. La construction ComPacT offre un encombrement réduit. Alimentation 24 Vca Force de tige 140N. Classe de protection IP44 pour montage vertical. Course max. 4 mm. CEM 24/18/CE, LVD 26/95/CE.

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bms

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Servomoteur thermique

avec indicateur

Non

longueur de course

4 mm

durée de fonctionnement

350 s

course à réglage automatique

Non

contacts auxiliaires

Non

tension du secteur

24 V CA

avec contacts finaux

Non

ouvrir d’abord

Non

raccordement à la vanne

M30 x 1,5

Classe de protection (IP)

IP44

commande manuelle

Non

température ambiante

2...50 °C

protégé contre les surtensions

Non

reconnaissance automatique de course

Non

avec adaptateur pour valve

Non

longueur

130 mm

signal de commande

deux point

puissance nominale

2 VA

hauteur

53 mm

fonction

hors tension fermé NF

Diamètre raccord

42 mm

longueur du câble

1.5 m

Modèle type

autre

largeur

98 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.