Sonde de température PT1000 standard MDT, câble de 3m. Sonde PT1000 standard.

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Non
  • Modèle type capteur de température

Sonde de température PT1000 standard MDT, câble de raccordement 3m. Sonde de température PT1000 standard, avec câble de raccordement de 3m. Dimensions: 6x 50mm

 
 

Détails du produit

Sonde de température PT1000 standard MDT, câble de raccordement 3 m. Sonde de température PT1000 standard, avec câble de raccordement de 3 m. Dimensions : 6 x 50 mm.

SCN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

signal acoustique

Non

avec DCF77

Non

Classe de protection (IP)

IP67

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

avec chauffage

Non

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Modèle type

capteur de température

Couleur

autre

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

SCN

Multiple de vente

1

Code Douane

85332100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.