SpaceLogic - Thermostat TC907 ventiloconvecteur - 240V - ON/OFF - ECM - Deluxe

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 2 A
  • type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Type de pose encastré

SpaceLogic - Thermostat TC907 - Pour ventilo-convecteur - Ecran LCD rétro-éclairé touches tactiles - Contrôle moteur vanne ON/OFF - Contrôle ventilateur 0-10V - 240V - Communication BacNet/Modbus - Optimum Noir - Modèle deluxe

 
 

Détails du produit

Ce thermostat TC907 modèle Deluxe avec écran LCD rétro-éclairé touches tactiles permet la gestion des ventilo-convecteurs ON/OFF 240V. Les thermostats SpaceLogic TC900 sont optimisés pour les bâtiments commerciaux, l'hôtellerie et les applications résidentielles. Les thermostats sont à la fois faciles à utiliser et à installer. Répond aux standards de communication BACnet MSTP et ModBus RTU. Les thermostats en version protocole peuvent être programmés pour communiquer avec les systèmes de gestion des bâtiments via les protocoles Modbus et BACnet. L'intégration optionnelle de la carte clé pour l'optimisation de l'énergie basée sur l'occupation.
SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Bms

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Oui

différence ajustable

Oui

présence d'une résistance anticipatrice

sans

capteur externe

Oui

valeur différentielle

50...50 K

charge de contact max.

2 A

température affichée

Oui

avec indication du bruit

Non

nombre de sorties refroidissement

1

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

caractéristique de réglage

autre

avec récepteur

Non

tension max. contacts

240 V

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

degré de protection (NEMA)

1

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

1.7 W

classe de la température de contrôle

V

nombre de modules (construction modulaire)

0

type de capteur

capteur de résistance

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

commande

bouton

plage de mesure

0...50 °C

finition des contacts

contact à fermeture (NO)

type d'alimentation électrique

230 V CA

Diamètre raccord

0 mm

avec affichage

Oui

raccordement

tri-quadrifilaire

numéro RAL

0

Profondeur

40 mm

Hauteur

86 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

86 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.