SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Capteur de température intégré et fonction Touchless - Anthracite
Le bouton-poussoir KNX pro de Schneider Electric est anthracite. Son indice IP20 offre une protection optimale contre les corps solides et liquides. Il comprend un capteur de température et un mode sans contact. Son boîtier de montage peut être encastré. Le bouton-poussoir est en plastique, ce qui le rend très résistant. Produit écologique de qualité fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, il est sans halogène. KNX combine toutes les fonctions principales du bâtiment comme l'éclairage, le chauffage ou la climatisation dans un seul système intelligent. Cette commande multifonctions appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Grâce à son voyant lumineux, il offre une grande praticité dans l'obscurité.
pour voir vos prix et les stocks
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
finition de la surface
transparent
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
avec champ d'inscription
numéro RAL (équivalent)
avec protection contre le vol/démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
nombre de touches
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
qualité du matériau
avec thermostat d'ambiance
avec capteur infrarouge
avec affichage
Traitement de surface
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane