SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Nickel Métal

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 4
  • nombre de touches 1
  • système de bus KNX Oui

SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Capteur de temperature integre et fonction Touchless - Nickel Metal

 
 

Détails du produit

Le bouton-poussoir Schneider Electric KNX pro T est de couleur nickel. Il comprend un capteur de température et un mode sans contact. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Le bouton poussoir est en plastique, pour plus de résistance. Ce bouton-poussoir pro appartient à la gamme esthétique System Design. Elle dispose d'une LED pour briller discrètement dans l'obscurité. La finition vernie apporte une protection discrète et transparente. Son degré de protection est IP20. KNX combine toutes les fonctions principales du bâtiment comme l'éclairage, le chauffage, la climatisation ou l'ombrage en un seul système intelligent. KNX contribue à réduire les coûts opérationnels, avec des économies d'énergie, un gain de temps d'installation ainsi qu'une grande flexibilité et adaptabilité aux développements futurs.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

nombre de points d'actionnement

4

finition de la surface

mat

transparent

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Non

avec protection contre le vol/démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

nombre de touches

1

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

avec affichage

Non

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur

gris

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.