Theben 4930225 Module d'extension KNX 8 contacts 3680W 16A IP20 avec affichage LED, idéal pour contrôler jusqu'à 8 circuits d'éclairage

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de sorties 8
  • système de bus KNX Oui

Module extension KNX 8 contacts tout ou rien, Module d'extension MIX2, Permet une extension à 24 canaux maximum.

 
 

Détails du produit

Maîtrisez votre éclairage avec le Theben 4930225. Cet actionneur vous offre une flexibilité inégalée grâce à la gamme MIX 2, pour contrôler jusqu'à 8 circuits d'éclairage. Personnalisez vos scénarios et créez l'ambiance parfaite dans chaque pièce.

Rm knx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

Compatible 3i

Oui

puissance max. de commutation LED

600 W

module de bus amovible

Oui

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

possibilité d'extension modulaire

Oui

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

commande sur site/commande manuelle

Oui

différentes phases connectables

Oui

adapté à une charge C

Non

système de bus LON

Non

courant de commutation max.

16 A

largeur en nombre de modules

4

Nbre de sorties

8

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

puissance de sortie

3680 W

consommation d'énergie

0.2 W

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Gamme

Rm knx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.