Thermostat tactile pour chambre d'hôtel - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 0
  • nombre de touches 4
  • système de bus KNX Non
ICON

Thermostat tactile Ux Touch BUS avec 4 touches tactiles en face avant pour modifier la température et les modalités de fonctionnement et fonction 'proximité' qui permet d'activer le produit en approchant la main pour chambre d'hôtel - noir

 
 

Détails du produit

Thermostat Ux Touch disposant de 4 touches tactiles en face avant pour modifier la température et les modalités de fonctionnement (modes été/hiver/auto/confort/off) dans la chambre d'hôtel
Noir
Peut-être utilisé dans une installation avec ventilo-convecteurs ou systèmes centralisés et piloter différents modes et vitesses de ventilation - Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la main
Configuration via le site HOME_Systems
Doté d'une sonde de température et d'une entrée pour le raccordement d'un contact (exemple fenêtre) - Raccordement au BUS d'alimentation 27V

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

profondeur min. de la boîte d'encastrement

55 mm

système de bus KNX-radio

Non

radio bidirectionnelle

Non

nombre de points d'actionnement

0

finition de la surface

brillant

Classe de protection (IP)

IP20

transparent

Non

avec affichage LED

Oui

avec champ d'inscription

Non

numéro RAL (équivalent)

9017

avec protection contre le vol/démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

nombre de touches

4

système de bus Powernet

Non

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

avec thermostat d'ambiance

Oui

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

avec capteur infrarouge

Non

avec affichage

Oui

Couleur

noir

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.