Transformateur de courant 80 A ratio 1/3000 pour système ABB InSite

Main media

Transformateur de courant 80 A ouvrant, cablage filaire moullé longueur de cable 50cm .

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043121

Regulateur de réseau éléctrique

nombre de phases

1

Profondeur

25.8 mm

Hauteur

40 mm

Largeur

22.8 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.