Vanne PIBCV DN15 standard flow avec prises de pression

Main media

BMS - vanne, indépendante de la pression - VP228E - pour ventilo-convecteur, panneau de rayonnement, unité terminal - taille du corps : 15mm - débit linéaire - débit standard avec prises de pression

 
 

Détails du produit

La vanne d'équilibrage et de contrôle automatique VP228E assure une limitation du débit avec une autorité de contrôle totale sur la régulation hydronique. Elle assure une régulation de débit stable quelles que soient les fluctuations de pression dans le système et constitue un point de limitation de débit réglable. Elle contrôle la température des refroidisseurs, des unités de traitement d'air, des échanges thermiques et des unités terminales telles que les ventilo-convecteurs, les unités à induction et les panneaux radiants. La consommation d'énergie est réduite, le confort amélioré. Les coûts de pompage, d'installation, sont aussi réduits. La mise en service est plus facile et la fiabilité est améliorée. Cette vanne est filetée G 3/4A. Le débit est standard.

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bms

Code Douane

84818059

Multiple de vente

1

Vanne de régulation deux voies à commande électrique

signal d'état réglable

Non

pression de fermeture

16 bar

caractéristique du sol

linéaire

perte de fuite de la valeur Kvs

0.01 %

différence de pression max. à l'état ouvert

16 bar

contacts auxiliaires

Non

diamètre nominal

1/2 pouce (15)

plage de fonctionnement réglable

Non

température moyenne (permanente)

120...120 °C

raccordements

autre

avec raccord d'accouplement 2

Non

avec contacts finaux

Non

avec raccord d'accouplement 1

Non

retour tension nulle

sans

signal d'état

sans

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements

15 mm

pression nominale de bride

PN 16

antidéflagration

Non

température ambiante

-10...120 °C

commande manuelle

Oui

pression nominale de l'article

PN 16

fréquence

50/60 Hz

qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

signal de commande

deux point

Traitement de surface

non traité

Hauteur

54 mm

Largeur

96 mm

Matière

laiton

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.