Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI

Main media

Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI

 
 

Détails du produit

Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une
efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance
lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il
est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de
commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.

Controlup

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion d'éclairage intégrée pour luminaire

mode de commande

autre

Classe de protection (IP)

IP20

Info produit

Gamme

Controlup

Code Douane

85044095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.