Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Quatre sorties pour la commutation et l'atténuation des charges résistives, inductives et capacitives Réglage automatique du bord d'attaque ou du bord de fuite, selon le type de charge Tension opérationnelle nominale AC 230 V
N 554D31
- Four outputs for switching and dimming of resistive, inductive and capacitive loads
- Automatic adjustment to leading edge or trailing edge control, depending on the type of load
- Rated operational voltage AC 230 V
- Rated frequency 50 and 60 Hz
- Rated power at +45°C ambient temperature: up to 300 VA per output, up to 1000 VA with bundling of adjacent outputs, without minimum load per output
- Electronic protection per output against overload, short circuit and temperature rise
- Maintenance-free terminals for connection and through-wiring of untreated single-core, stranded or multi-core conductors, 0.5...2.5 mm2
- Manual operation buttons on the device for switching, dimming and activation of direct mode operation
- Bus-powered electronics
- DIN-rail mounted device for mounting on rail TH35 according to DIN EN 60715
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
commande sur site/commande manuelle
fonctionnement en parallèle possible
commande auxiliaire possible
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
tension
courant de commande max.
type de charge
couplage au bus inclus
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
Compatible avec Casambi
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
puissance supplémentaire utilisable
avec affichage LED
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Fréquence
Nbre de têtes
Modèle type
Type de pose