Module relais 16A forte charge Zwave

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de sorties 1
  • système de bus KNX Non

Module connecté Z-Wave avec 1 entrée (commande externe) et 1 sortie à contact sec supportant jusqu'à 16A (pilotage TOR charge résistive jusqu'à 4000W). Installation possible en fond de boîte d'encastrement.

 
 

Détails du produit

Le Heatit ZM Single Relay 16A est un relais haute puissance conçu pour une installation murale facile et rapide. Optimisé pour les applications tertiaires, il offre une gestion efficace de la consommation énergétique
grâce à un compteur de puissance active intégré, permettant un suivi en temps réel. Ce relais vous permet de contrôler vos appareils électriques soit via votre réseau Z-Wave, soit avec un commutateur filaire,
offrant ainsi flexibilité et performance pour vos installations professionnelles.
Firmware spécifique pour l'écosystème Smart and Connective.

Ceos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

courant de commutation max.

16 A

largeur en nombre de modules

5

Nbre de sorties

1

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Non

Info produit

Gamme

Ceos

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.