NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Tech Blue sans pile

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 2
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
  • Type de pose autre

La Soft Remote est une télécommande sans fil - sans pile, compatible EnOcean. L'énergie mécanique créée par l'appui sur le bouton est transformée, via un générateur magnéto-résistif révolutionnaire, en énergie électrique suffis

 
 

Détails du produit

La télécommande Soft Remote EnOcean® Nodon® est sans fil et sans pile. Elle permet de contrôler n'importe quel appareil compatible EnOcean®, comme par exemple la prise télécommandée NodOn®, un module pour piloter les lumières, les volets roulants, ou encore un récepteur Rail DIN.

Cette télécommande fonctionne sans pile : elle est pratique, économique et écologique.
L'énergie mécanique créée par l'appui sur le bouton est transformée, via un générateur magnéto-résistif révolutionnaire, en énergie électrique suffisante pour envoyer un message radio à l'appareil à contrôler.

Sans fil, magnétique (à fixer sur un réfrigérateur, un radiateur), résistante aux chocs et aux éclaboussures, la télécommande Soft Remote NodOn® peut être utilisée dans tout type d'environnement domestique.

Associée à une centrale domotique compatible EnOcean® (Energeasy Connect par exemple), la télécommande Soft Remote peut être utilisée comme actionneur d'un scénario préalablement créé par l'utilisateur.

Exemples d'usages :
- Contrôler les lumières à distance et facilement
- Configurer l'ambiance lumineuse du salon
- Ouvrir ou fermer les volets à distance
- Lancer un scénario dans la maison, d'un simple clic : ouvrir la pergola et la bâche de la piscine
- Et bien plus...

L'apprentissage de la télécommande avec un autre appareil EnOcean® nécessite seulement quelques secondes.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : Magneto-résistive (sans batterie)
4 boutons (2 canaux)
Magnétique
Résistante aux chocs et aux éclaboussures
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C ? Altitude : 2000m
Protocole Radio : EnOcean®
EEP : F6-02-02
Fréquence : selon la région
Portée : 30m à l'intérieur
Dimensions : 56*56*20mm
Existe en 5 coloris différents

Enocean

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

Compatible Energeasy connect

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien

Oui

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

convient pour un détecteur de mouvement

Non

Nbre de canaux

2

adapté à un variateur

Oui

adapté pour interrupteur

Oui

émetteur mural

Non

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Couleur

bleu

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Enocean

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.