Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le détecteur d'ouverture NodOn est un capteur sans fil - sans pile, compatible EnOcean. Associé à son aimant, le capteur détecte l'état ouvert ou fermé d'un battant (porte ou fenêtre). Le détecteur d'ouverture fonctionne avec n'impor
Le Détecteur d'ouverture de portes / fenêtres EnOcean® NodOn® est un capteur sans fil et sans pile qui détecte l'état ouvert ou fermé d'un battant (porte ou fenêtre). Il peut être utilisé en mode autonome avec un autre produit EnOcean® pour automatiser la gestion de l'éclairage (module encastré NodOn®) ou du chauffage (module 1 canal NodOn®).
Associé à une centrale domotique compatible EnOcean® (Energeasy Connect par exemple), l'utilisateur peut configurer son détecteur et créer les scénarios de son choix.
Suivant sa configuration, il déclenchera des actions que le battant soit en position ouverte ou fermée, ou bien à l'ouverture ou la fermeture du battant.
Exemples d'usages :
- Eteindre automatiquement le système de chauffage si une fenêtre est ouverte
- Configurer le capteur pour déclencher le système d'alarme afin d'éviter toute intrusion ou vol
- Allumer ou éteindre automatiquement les lumières quand quelqu'un entre dans la pièce en ouvrant la porte
- Et bien plus...
Le détecteur d'ouverture de portes / fenêtres est sans pile. Une pile CR1216 peut toutefois être installée en option (non incluse) pour un usage en zone sombre (cave, cellier), portant l'autonomie du détecteur à 5 ans dans le noir complet.
L'apprentissage du détecteur avec un autre produit EnOcean® nécessite seulement quelques secondes (bouton local).
C'est un produit idéal pour réaliser des économies d'énergie.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : Panneau solaire
Distance de détection : >5mm
Montage mural : par adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre (Autonomie 3 ans noir complet)
Température de fonctionnement : 0°C to 40°C
Protocole Radio : EnOcean® EEP : D5-00-01
Fréquence : selon la région
Portée : 30m à l'intérieur
Dimensions : 80*26*18mm
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible Energeasy connect
sans fil
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme