Pack Control Céliane with Netatmo + prise 2P+T - Titanium

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus Zigbee
  • système de bus KNX Non
  • Type de pose encastré

Pack Control connecté Céliane with Netatmo titanium, permet de piloter l'installation et de suivre les consommations via l'App Home + Control et les assistans vocaux - paramétrage sans internet via Home + Pro. IP40 IK04

 
 

Détails du produit

Interface radio bidirectionnelle compatible Zigbee pour une connectivité optimale et une interopérabilité avancée :
- Configuration et pilotage via l'App Home + Control (avec box internet)
- Configuration possible sans internet via l'App Home + Pro
Pilotage vocal intégré avec compatibilité Amazon Alexa pour une gestion intuitive et mains libres des installations connectées
Programmabilité avancée et mise à jour possible via protocole TCP/IP assurant une flexibilité et une adaptabilité aux évolutions technologiques
L'installation du pack Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interface système/coupleur de média

nombre d'appareils max. par canal

100

radio bidirectionnelle

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

tension de fonctionnement

110...230 V

serveur Web

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Non

dépendant du fournisseur

Non

protocole

TCP/IP

interface IR

Non

visualisation

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

interface radio

Oui

protection contre le démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

type de tension

AC

Modèle type

interface multiple

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.