Pack Control connecté dooxie with Netatmo permet de piloter l'installation et de suivre les consommations via l'App Home + Control et les assistans vocaux - paramétrage sans internet via Home + Pro
Interface radio bidirectionnelle compatible Zigbee pour une connectivité optimale et une interopérabilité avancée :
- Configuration et pilotage via l'App Home + Control (avec box internet)
- Configuration possible sans internet via l'App Home + Pro
Pilotage vocal intégré avec compatibilité Amazon Alexa pour une gestion intuitive et mains libres des installations connectées
Programmabilité avancée et mise à jour possible via protocole TCP/IP assurant une flexibilité et une adaptabilité aux évolutions technologiques
L'installation du pack Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes
Dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Dooxie with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre d'appareils max. par canal
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
visualisation
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Type de tension
Modèle type
Type de pose