Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - livré complet Blanc
Permet de commander 1 volet roulant électrique depuis 1 point de commande sans tirer de fils
L'interrupteur et la commande sont appairés et fonctionnent en radio 2,4GHz, aucune configuration préalable n'est requise
Composition :
- 1 interrupteur de volet roulant 230V~ fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio, livré avec coque de protection de chantier - finition Blanc
- 1 commande sans fils pour ouvrants livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble, fonction LED pour indication de batterie faible - finition Blanc
Livrés complets avec plaques Blanc Emaillé
Installation évolutive : en associant le Prêt-à-Poser à un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix
Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires et de centraliser leur commande
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.
Céliane with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
fonction commutation
commande sur site/commande manuelle
système de bus LON
autres systèmes de bus
courant de commutation résistif
nombre max. de sorties de store vénitien
nombre d'entrées
type de courant
Type de pose
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Gamme
Multiple de vente
Code Douane