Récepteur modulaire rail din pour volets roulants 1 canal

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de relais 4
  • Alimentation 230 V CA
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)
ICON

Récepteur modulaire rail din pour volets roulants 1 canal, protocole radio Enocéan

 
 

Détails du produit

Les récepteurs TRIO2SYS sont la pierre angulaire de nos systèmes intelligents. Leur intégration est facilitée par leur format compact. Une fois installés, ils peuvent agir sur la climatisation, le chauffage ou l'éclairage d'un bâtiment en fonction des informations émises par les autres appareils TRIO2SYS et selon les conditions définies par l'utilisateur (temporisation, tamisage).

Les récepteurs TRIO2SYS sont la pierre angulaire de nos systèmes intelligents. Leur intégration est facilitée par leur format compact. Une fois installés, ils peuvent agir sur la climatisation, le chauffage ou l'éclairage d'un bâtiment en fonction des informations émises par les autres appareils TRIO2SYS et selon les conditions définies par l'utilisateur (temporisation, tamisage).

O2Line Comfort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

O2Line Comfort

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Récepteur radio

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

mode commutation

Oui

mode boutons

Oui

fréquence radio

868 MHz

adapté pour interrupteur

Oui

nombre de relais

4

Alimentation

230 V CA

Couleur

gris

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.