Récepteur répéteur bidirectionnel encastrable fil pilote

Main media

Caractéristiques principales

  • commande auxiliaire possible Oui
  • type de charge charge inductive
  • Type de pose encastré
ICON

Récepteur répéteur bidirectionnel encastrable fil pilote, protocole radio Enocéan

 
 

Détails du produit

Les récepteurs TRIO2SYS sont la pierre angulaire de nos systèmes intelligents. Leur intégration est facilitée par leur format compact. Une fois installés, ils peuvent agir sur la climatisation, le chauffage ou l'éclairage d'un bâtiment en fonction des informations émises par les autres appareils TRIO2SYS et selon les conditions définies par l'utilisateur (temporisation, tamisage).

Les récepteurs TRIO2SYS sont la pierre angulaire de nos systèmes intelligents. Leur intégration est facilitée par leur format compact. Une fois installés, ils peuvent agir sur la climatisation, le chauffage ou l'éclairage d'un bâtiment en fonction des informations émises par les autres appareils TRIO2SYS et selon les conditions définies par l'utilisateur (temporisation, tamisage).

O2Line Comfort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

O2Line Comfort

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Interrupteur électronique

commande auxiliaire possible

Oui

type de charge

charge inductive

Nbre de canaux

1

Modèle type

autre

composition

élément de commande

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.