Répéteur et amplificateur de signaux Zigbee

Main media

Amplifie et répète les signaux faibles augmentant la portée des appareils et améliore la robustesse des réseaux maillés Zigbee.

 
 

Détails du produit

Le ZGA001-C15 d'Aeotec est un répéteur et
amplificateur de signal Zigbee, conçu pour étendre et renforcer la portée des réseaux Zigbee dans les environnements résidentiels et tertiaires. Ce module permet d'amplifier et de relayer les signaux Zigbee, assurant ainsi une communication fiable et stable entre
les différents appareils connectés, même dans des zones où les obstacles physiques ou la distance peuvent poser des défis.
Idéal pour les grandes installations, comme les bâtiments tertiaires, le ZGA001-C15 améliore la couverture du réseau, garantissant le bon fonctionnement des systèmes, notamment ceux liés à
la gestion énergétique, à l'éclairage ou à d'autres appareils connectés. En offrant une couverture réseau plus étendue et plus stable, il permet aux dispositifs d'opérer sans interruptions, même dans des environnements complexes où une connexion fiable est essentielle.

Ceos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ceos

Multiple de vente

1

Répéteur

système de bus KNX-radio

Non

Classe de protection (IP)

IP20

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Non

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.