Produit reconditionné

Tyxia 2600 Reconditionné Emetteur nanomodule 2 voies alimenté par pile

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • Nbre de canaux 2
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
ICON

Reconditionné - Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille

 
 

Détails du produit

Fonctions : Commande au choix :
- 1 à 2 voies d'éclairage marche/arrêt sur un interrupteur
- 1 à 2 voies de variation d'éclairage sur un simple bouton poussoir
- 1 voie de variation d'éclairage sur un double bouton poussoir
- 1 voie volet roulant sur un interrupteur ou un double bouton poussoir
- 1 à 2 voies volet roulant sur un simple bouton poussoir
- 1 à 2 voies scénario (en fonction des moments de vie) sur un simple bouton poussoir
Déclenchement des routines en association avec Tydom Home/Pro et Tywell Pro Bénéfices : Raccordement sur tous types d'appareillages standards de toutes marques
Recommandé dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau
Émetteur multifonction : éclairage, variation d'éclairage, volet roulant, automatisme ou scénario
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

avec émetteur manuel

Oui

Matériau

plastique

adapté pour interrupteur

Oui

émetteur mural

Oui

couverture

300 m

finition de la surface

mat

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Nbre de canaux

2

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Info produit

Gamme

Tyxia

Multiple de vente

1

Reconditionné

Oui

Code Douane

85269200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.