Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille
Fonctions : Commande un volet roulant à partir d'une ou plusieurs commandes sans fil (interrupteur, télécommande, application smartphone, assistant vocal...)
Commande au choix : un moteur de volet roulant, un écran de projection home cinéma ou une fenêtre de toit motorisée 12 V ou 24 V (avec 2 relais inverseurs)
Commande locale à partir d'un interrupteur Montée/Stop/Descente ou à partir d'un simple ou double bouton poussoir Montée/Descente
Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée
Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatibles, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison Bénéfices : Bornier à connexion rapide et taille réduite pour faciliter l'intégration dans les boîtes d'encastrement
Apprentissage automatique des temps de course
Format plus économique avec moins d'emballage avec l'Ecopack
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.
Tyxia
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
numéro RAL (équivalent)
avec contact à poussoir radio
avec émetteur radio manuel
fréquence radio
adapté pour interrupteur
nombre de relais
Alimentation
Couleur
Type de pose
nombre de commandes
système Rollingcode
modulation
Type de fixation
Matériau
adapté à un commutateur de volet roulant
adapté à un variateur
adapté à un bouton d'impulsion