Reconditionné - Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage - Alimenté 230 V - Transforme un simple éclairage en variation à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio - Installation facile grâce à sa petite taille
Fonctions : Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation à partir d'une ou plusieurs commandes radio mobiles (télécommande, application smartphone, tablette ou assistant vocal...) ou fixes (simple ou double bouton poussoir)
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)
Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée)
Apprentissage automatique des seuils min et max de la plage de variation
Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation Bénéfices : Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
Rapide à raccorder grâce à leurs connecteurs sans vis
Auto-apprentissage du type d'interrupteur raccordé
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.
Tyxia
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Reconditionné
Multiple de vente
Code Douane
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
fréquence radio
nombre de commandes
modulation
avec émetteur radio manuel
Alimentation
Couleur
Matériau
Type de pose