Télécommande Galet À Poser 4 Touches Power

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 4
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
  • Type de pose autre
ICON

Télécommande Galet À Poser 4 Touches Power. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

 
 

Détails du produit

Radio power

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

Compatible Energeasy connect

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien

Oui

avec émetteur manuel

Oui

matériau

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Oui

adapté à un variateur

Oui

avec télécommande

Oui

Nbre de canaux

4

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

couleur

noir

adapté pour interrupteur

Oui

émetteur mural

Non

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Radio power

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.