Télécommande infrarouge sans écran d'affichage

Main media

Télécommande infrarouge Z-Wave pour contrôle d'unité intérieure. Bibliothèque IR pour plus de 250 marques de climatiseurs, mise à jour possible. Apprentissage des codes IR de la télécommande d'origine. Alimention non fournie de type C.

 
 

Détails du produit

Le ZXT-800 de Remotec est un contrôleur de système CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation) infrarouge (IR) conçu pour les environnements tertiaires tels que bureaux, hôtels ou espaces commerciaux. Il permet de convertir les commandes Z- Wave en signaux infrarouges, rendant ainsi compatibles une large gamme de systèmes CVC avec
les solutions de gestion technique du bâtiment. Grâce à sa gestion flexible et précise des équipements CVC, il optimise le confort thermique tout en réduisant les
consommations énergétiques. Facile à installer et compact, le ZXT-800 s'intègre parfaitement dans les infrastructures existantes pour une gestion énergétique plus efficace.
Alimentation 5V micro USB (réf. ALIM ZXT 800).

Ceos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ceos

Multiple de vente

1

Thermostat d'ambiance pour système bus

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

mat

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Non

avec affichage

Non

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.