Wiser - détecteur de température et d'humidité

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type capteur multiple
  • autres systèmes de bus Zigbee

Wiser - détécteur de température et d'humidité - zigbee 3.0 - sans fils à pile - permet d'être notifié de la température et du niveau d'humidité sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence

 
 

Détails du produit

Ce capteur de température et d'humidité vous permet de garder un œil sur la température et l'humidité d'une pièce dans votre logement. Il vous permet également d'associer une action comme l'extinction du chauffage, d'être notifié à distance sur l'application Wiser Home et bien plus encore. CCT593012 se compose d'un capteur de température et d'une pile de durée de vie 5 ans. L'installation est facile grâce à l'application Wiser Home qui vous guide pas à pas. Aucun câblage ne sera à réaliser. CCT593012 se compose d'un capteur de température et d'une pile de durée de vie 5 ans. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. L'installation est facile grâce à l'application Wiser Home qui vous guide pas à pas. Aucun câblage ne sera à réaliser.Les performances de ce produit CCT593012 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, Zigbee 3.0, IP20, EN/CEI 60730-2-9, EN/CEI 60730-2-13. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce détecteur fait parti d'une solution complète et vous pouvez donc la faire évoluer comme vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter la gestion de nouveaux radiateurs, la gestion de volets roulants, la gestion de l'éclairage, la gestion de prises ou encore l'ajout de capteurs pour automatiser votre logement.
Ce détecteur fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur

entrée analogique

Non

avec chauffage

Non

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

Modèle type

capteur multiple

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

signal acoustique

Non

avec DCF77

Non

Classe de protection (IP)

IP20

station météo

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Code Douane

90258040

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.