Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee

Main media

Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc

 
 

Détails du produit

Où l'installer La tête de vanne thermostatique Wiser permet de piloter un chauffage à boucle d'eau chaude. Elle assure le pilotage des radiateurs à boucle d'eau chaude via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home mais également en local en tournant manuellement. Cet appareil possède une sonde de température pour piloter la chauffe selon la température demandée. Elle peut également être piloté par un thermostat Wiser pour une température réelle de la pièce. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence CCTFR6100 se compose de 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss (d'autres adaptateurs sont vendus séparément) et 1 écrou M30 x 1,5 mm.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818031

Gamme

Wiser

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.