Wiser Odace - Kit commande sans fils et 2 volets roulants zigbee 3.0 encastré

Main media
ICON

Wiser Odace - Kit commande sans fils et 2 volets roulants zigbee 3.0 enccastré - permet de centraliser 2 interrupteurs volets roulants Wiser en connexion directe avec la commande contralisée Wiser.

 
 

Détails du produit

Ce kit de commande sans fils permet de centraliser 2 interrupteurs volets roulants Wiser en connexion directe avec la commande centralisée Wiser. S520567K se compose de 3 interrupteurs à bouton-poussoir. Cette référence est faite pour une installation encastrée des mécanismes. Les performances de ce produit S520567K répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, NF, VDE, EN 60730-2-7, W6EN 60669-2-1, EN 301 489-17, 2014/35/EU - directive basse tension, 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.Cette référence est faite pour une installation encastrée des mécanismes.Les performances de ce produit S520567K répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Ce kit de commande fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande de stores

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

27 mm

compatible IFTTT

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

transparent

Non

adapté à un capteur de vent

Non

adapté à un détecteur de pluie

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Non

avec raccordement à un capteur de luminosité

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil

Non

protection contre les blocages

Non

minuterie intégrée

Non

type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

avec programme astronomique

Non

puissance de coupure max.

500 W

qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...50 Hz

avec fonction mémoire

Non

générateur aléatoire

Non

Traitement de surface

autre

sans halogène

Non

Couleur

blanc

composition

mécanisme seul

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.