Wiser Odace - Kit commande sans fils et variateur de lumière connexion directe zigbee 3.0 - permet de réaliser facilement un va et vient sans tirer de fils avec la commande sans fils et un variateur Wiser.
Ce kit de commande sans fils et variateur de lumière connexion directe zigbee 3.0, permet de réaliser facilement un va et vient sans tirer de fils avec la commande sans fils et un variateur Wiser. Il est donc pilotable avec l'application Wiser afin de contrôler l'intensité de l'éclairage et créer des ambiances personnalisées. S520513K se compose d'un variateur et d'un interrupteur. Les performances de ce produit S520513K répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE,EN 62479 radio, EN/CEI 60669-2-4 CEM, EN 301 489-17 low voltage switchgear. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.Les performances de ce produit S520513K répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Ce kit de commande fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
luminosité min. contrôlable
puissance max. de commutation LED
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale de charge capacitive
puissance nominale de charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
Tension nominale
IK
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
type de fixation
Matériau
type de charge
qualité du matériau
fréquence
Traitement de surface
type de connexion
Nbre de postes
sans halogène
Couleur
type de commande
composition