Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc

Main media

Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc - permet de gérer la lumiere en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

 
 

Détails du produit

L'interrupteur poussoir Wiser Odace permet de piloter un éclairage en commande manuelle ON/OFF en local ou à distance. Cet appareil est de couleur blanc, avec un calibre du fusible associé de 10A. Ce dispositif bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. Avec l'éclairage connecté Wiser, une simple pression du doigt leur permet d'éteindre ou de rallumer toutes les lumières de la maison. S520530W se compose d'un mécanisme de poussoir, d'un enjoliveur simple blanc RAL9003 et d'un système de signalisation LED intégré. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition Odace à acheter séparément, de même couleur de préférence. Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant. Les performances de ce produit S520530W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, VDE, SEMKO, EAC NEMKO, FIMKO, NF, EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60730-2-7, EN 60669-2-1, 2014/35/EU, 2014/30/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

finition de la surface

brillant

transparent

Non

numéro RAL (équivalent)

9006

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Calibre

10 A

Traitement de surface

non traité

sans halogène

Non

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.