Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2fils - zigbee - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de charge universel
  • type de commande bouton pousse et tourne
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

 
 

Détails du produit

L'interrupteur variateur de lumière rotatif Wiser Odace permet de piloter un éclairage en ON/OFF en local ou à distance, avec la possibilité de varier l'intensité de l'éclairage. Cet appareil est de couleur blanc et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Le calibre de son fusible associé est de 16A. Il possède une protection contre les courts-circuits, la surcharge automatique et la surchauffe. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. S520513W se compose d'un insert avec cache central dont le type de variateur est universel et rotatif. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition Odace à acheter séparément, de même couleur de préférence. Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant. Les performances de ce produit S520513W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que EAC, VDE, SEMKO, FIMKO, NEMKO, NF, CE, EN 60669-2-1, EN 300-328, EN 60730-2-7, EN 301-489-17, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Variateur de lumière

luminosité min. contrôlable

Oui

puissance max. de commutation LED

100 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

contrôle d'app via Bluetooth

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

27 mm

compatible IFTTT

Non

largeur d'appareil

71 mm

section de conducteur

1.5...2.5 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

finition de la surface

brillant

profondeur d'appareil

49 mm

hauteur d'appareil

71 mm

transparent

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

Tension nominale

230...230 V

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

cablage en série

Non

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

autre

type de charge

universel

qualité du matériau

autre

fréquence

50...50 Hz

consommation d'énergie

200 W

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne à vis

sans halogène

Non

Couleur

blanc

type de commande

bouton pousse et tourne

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.