Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - anthracite - méca 45x45 - permet de gérer la variation de lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal / smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
L'interrupteur variateur de lumière rotatif Wiser Unica permet de piloter un éclairage en ON/OFF en local ou à distance, avec la possibilité de varier l'intensité de l'éclairage. Cet appareil est de couleur gris anthracite et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Le calibre de son fusible associé est de 16A. Il possède une protection contre les courts-circuits, la surcharge automatique et la surchauffe. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. NU351654W se compose d'un un insert avec cache central dont le type de variateur est universel et rotatif 45x45. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Les performances de ce produit NU351654W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que NEMKO, VDE, FIMKO, CE, EAC, NF, SEMKO, EN 60669-2-1, EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60730-2-7, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Casambi
puissance max. de commutation LED
profondeur min. de la boîte d'encastrement
puissance de sortie
commande sur site/commande manuelle
fonctionnement en parallèle possible
commande auxiliaire possible
puissance supplémentaire utilisable
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
tension
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
fréquence
Nbre de têtes
Modèle type
courant de commande max.
type de charge
couplage au bus inclus
Type de pose
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX