Autres fonctions réglables via l'application B.E.G. via Bluetooth, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Simplicité de montage par socle embrochable, Pré-réglages d`usine 3 min / 20 Lux
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
finition de la surface
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
Montage mural
avec télécommande
fréquence
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme