BL4-C-FP détecteur de mouvement couloir faux plafond Télécommandable D=16m

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose autre
  • Classe de protection (IP) IP20

BL4-C-FP détecteur de mouvement pour faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 32m de biais, 16m de face sur 3 à 5 m de large canal 1: 1000W cos 1/500VA cos 0.5, LED 200W maxi

 
 

Détails du produit

Détecteurs de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°
Pour montage dans faux plafonds
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Paramétrage facile par télécommande (en option)
Fonctions de base pour des

Luxomat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

Hauteur

84 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Type de pose

autre

Objet BIM

Oui

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

200 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

0 m²

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

800

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

110...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

19 m

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

10...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

longueur de câble de raccordement

0 mm

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

puissance de coupure max.

1000 W

largeur de portée max.

16 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

Montage mural

Non

Diamètre raccord

104.5 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

Type de tension

AC

Traitement de surface

non traité

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Luxomat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.