Détecteur de mouvement de plafond BASIC EXPRESS MD 360° 8 IR 1C FM IP23 WH GST18

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP23
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 360 °pour montage au plafond, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EB10431777

 
 

Détails du produit

•Détecteur de mouvement avec zone de détection de 360 ° pour montage inséré au plafond
•Diamètre de portée jusqu'à 8 m à une hauteur de montage recommandée de 2,5 m pour une utilisation dans des petites pièces ou des zones de passage avec peu ou pas de lumière naturelle
•Relais haute performance de 10 A
•Commutation au passage par zéro : prolonge la durée de vie des relais et des ballast électroniques des sources lumineuses (par ex. lampes fluorescentes, LED) en commutant en douceur au passage par zéro
•Réglages d'usine pour une mise en service immédiate
•Paramétrage aisé par télécommande ou avec l'ESY-Pen et son ESY-App
•Commande automatique de l'éclairage
•Entrée poussoir additionnelle
•Extension de la zone de détection par mise en parallèle

•Détecteur de mouvement avec zone de détection de 360 ° pour montage inséré au plafond
•Diamètre de portée jusqu'à 8 m à une hauteur de montage recommandée de 2,5 m pour une utilisation dans des petites pièces ou des zones de passage avec peu ou pas de lumière naturelle
•Relais haute performance de 10 A
•Commutation au passage par zéro : prolonge la durée de vie des relais et des ballast électroniques des sources lumineuses (par ex. lampes fluorescentes, LED) en commutant en douceur au passage par zéro
•Réglages d'usine pour une mise en service immédiate
•Paramétrage aisé par télécommande ou avec l'ESY-Pen et son ESY-App
•Commande automatique de l'éclairage
•Entrée poussoir additionnelle
•Extension de la zone de détection par mise en parallèle

Basic express

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

400 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

12.5836 m²

profondeur min. de la boîte d'encastrement

57 mm

marche forcée

Oui

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

1

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

15 s

angle de détection horizontal

180...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Oui

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP23

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

10...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

78 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

2.5 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

diamètre d'encastrement

62 mm

Montage mural

Non

Diamètre raccord

79 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

profondeur d'encastrement

57 mm

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

30 s

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne automatique

Hauteur

79 mm

Modèle type

détecteur de mouvement

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Basic express

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.