Détecteur de mouvement de plafond MD 360/8 BASIC IP54

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Détecteur de mouvement, AP, montage au plafond, 360°, D= 8m, IP54, avec boîtier apparent, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EB10431340

 
 

Détails du produit

•Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 360° pour le montage au plafond
•Portée pouvant atteindre 8 mde diamètre, à une hauteur de montage recommandée de 3 m. Pour les petites pièces et les zones de passage ne bénéficiant pas ou très peu de lumière naturelle
•Relais hautes performances 10 A
•Commande pour passage à zéro : Extension de la durée de vie du relais et de la source lumineuse dans le cas de ballasts électroniques (par exemple, pour les luminaires fluorescents, les LED) par commande aisée par passage à zéro.
•Réglages d'usine pour une mise en service immédiate
•Gestion automatique de l'éclairage
•Entrée poussoir supplémentaire
•Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•Indice de protection: IP54

•Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 360° pour le montage au plafond
•Portée pouvant atteindre 8 mde diamètre, à une hauteur de montage recommandée de 3 m. Pour les petites pièces et les zones de passage ne bénéficiant pas ou très peu de lumière naturelle
•Relais hautes performances 10 A
•Commande pour passage à zéro : Extension de la durée de vie du relais et de la source lumineuse dans le cas de ballasts électroniques (par exemple, pour les luminaires fluorescents, les LED) par commande aisée par passage à zéro.
•Réglages d'usine pour une mise en service immédiate
•Gestion automatique de l'éclairage
•Entrée poussoir supplémentaire
•Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•Indice de protection: IP54

Basic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

600 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

marche forcée

Oui

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

1

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

hauteur de montage optimale

3 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

15 s

angle de détection horizontal

180...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

78 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

3 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

Montage mural

Non

Diamètre raccord

102 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

enclenchement retardé

30 s

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

Hauteur

51 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Basic

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.