Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360i/8 mini

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Détecteur de mouvement mini, INS, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: opale mat, https://www.esylux.com/p/EP10426001

 
 

Détails du produit

•Mini-détecteur de mouvement avec Zone de détection de 360° pour un montage intégré au plafond
•Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (max. 5 m), pour les petites pièces et les zones de passage pas ou très peu éclairées par la lumière naturelle
•Équipé de relais hautes performances (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives, telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Gestion automatique de l'éclairage pour les lieux bénéficiant de peu ou pas de lumière naturelle
•Programmation simple par télécommande
•Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle de 10 détecteurs maximum
•Conception compacte pour un diamètre d'intégration de 25 mm seulement
•Câble de raccordement fixe de 60 cm de long
•Nouvelle technologie universelle de borniers ESYLUX pour un montage rapide à des plafonds suspendus, des luminaires, des boîtiers encastrés, des armoires, etc.
•Montage encastré sous des plafonds suspendus fermés (colliers à ressort ou collier de serrage fournis)
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones

•Mini-détecteur de mouvement avec Zone de détection de 360° pour un montage intégré au plafond
•Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (max. 5 m), pour les petites pièces et les zones de passage pas ou très peu éclairées par la lumière naturelle
•Équipé de relais hautes performances (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives, telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Gestion automatique de l'éclairage pour les lieux bénéficiant de peu ou pas de lumière naturelle
•Programmation simple par télécommande
•Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle de 10 détecteurs maximum
•Conception compacte pour un diamètre d'intégration de 25 mm seulement
•Câble de raccordement fixe de 60 cm de long
•Nouvelle technologie universelle de borniers ESYLUX pour un montage rapide à des plafonds suspendus, des luminaires, des boîtiers encastrés, des armoires, etc.
•Montage encastré sous des plafonds suspendus fermés (colliers à ressort ou collier de serrage fournis)
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones

Compact mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

600 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

45 mm

marche forcée

Oui

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

1

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

hauteur de montage optimale

3 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

15 min

durée de marche min.

60 s

angle de détection horizontal

180...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Oui

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

longueur de câble de raccordement

600 mm

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

800 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

2.5 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

diamètre d'encastrement

25 mm

Montage mural

Non

Diamètre raccord

33 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

profondeur d'encastrement

45 mm

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

30 s

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

extrémité ouverte

Hauteur

60 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Couleur

autre

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Compact mini

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.