Interrupteur crépusculaire DEFENSOR TS T IR 1C IP55 blanc

Main media

Interrupteur crépusculaire apparent, avec fonctions horaires intégrées, IP55, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/ED10025464

 
 

Détails du produit

•Commutation de l'éclairage extérieur dépendante de la luminosité naturelle
•Protection par mot de passe afin d'éviter tout paramétrage indésirable
•Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
•Protection élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
•Installation facile grâce à l'espace de câblage important et aux borniers enfichables jusqu'à 2,5 mm2
•Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
•Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
•Temporisation pour éviter les déclenchements intempestifs dus à des changements de luminosité temporaires, par exemple liés aux intempéries
•Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
•Entrée poussoir
•Fonction impulsions
•Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)

•Commutation de l'éclairage extérieur dépendante de la luminosité naturelle
•Protection par mot de passe afin d'éviter tout paramétrage indésirable
•Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
•Protection élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
•Installation facile grâce à l'espace de câblage important et aux borniers enfichables jusqu'à 2,5 mm2
•Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
•Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
•Temporisation pour éviter les déclenchements intempestifs dus à des changements de luminosité temporaires, par exemple liés aux intempéries
•Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
•Entrée poussoir
•Fonction impulsions
•Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)

Defensor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de luminosité

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

Compatible IFTTT

Non

avec interface DALI

Non

avec coupure nocturne automatique

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

finition de la surface

mat

transparent

Non

finition du capteur

capteur de lumière incorporé

numéro RAL (équivalent)

9003

luminosité d'allumage

2...500 lx

adapté à une charge C

Oui

luminosité de coupure

2...500 lx

Matériau

plastique

puissance de coupure max.

2300 W

Courant de coupure max. (charge résistive)

10 A

Qualité du matériau

thermoplastique

Pivotant

Non

déclenchement retardé

180 s

enclenchement retardé

60 s

Traitement de surface

non traité

Profondeur

46 mm

Hauteur

108 mm

contacts

1 contact à fermeture

Sans halogène

Non

Largeur

92 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

tension nominale

240 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Defensor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.