Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LC-plus 280-BL détecteur de mouvement blanc type de pose: mural champ de détection: 280D horizontal 360D en vertical zones de détection h=2,50m: de biais 16m, frontale 9m, verticale 2m canal 1:2000 W, 1000 VA, 300 W LED
Détecteur de mouvement avec zone de détection 280° et aussi détection vers le bas pour une surveillance optimale
Tête sphérique orientable
D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
Montage aisé par socle enfichable
La zone de d
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Objet BIM
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Avec câble de raccordement
IK
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme