PD2-M-1C-FP détecteur de présence 360° 1 canal faux plaf. Télécommandable D=10 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre
  • Classe de protection (IP) IP20

PD2-M-1C-FP détecteur de présence maître 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: NO-2300W cos 1/1150VA cos 0.5

 
 

Détails du produit

Détecteur de présence avec un contact sans potentiel
Version appareil Maître
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Extension de portée de détection possible par appareils esclaves
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
Réglages d'us

Luxomat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

5 m

Portée maxi de détection à H=2,5

6 m

Qualité du matériau

autre

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

Montage mural

Non

Diamètre raccord

80 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

Hauteur

85 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de présence

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Objet BIM

Oui

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

300 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

12 m²

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

78

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

15 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

110...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK05

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

courant de veille

2 mA

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

20...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

longueur de câble de raccordement

0 mm

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

165 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Luxomat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.