Détecteur de mouvement HF 360 COM1 faux plafond Blanc rayon 12 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre
  • Classe de protection (IP) IP20

Détecteur de présence PRO HF 360 COM1 pour l'intérieur, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, pour allumer la lumière, portée entre 1 et 12 m, réglable électroniquement, technique de détection HF peut traverser verre, bois et cloisons légères.

 
 

Détails du produit

On ne le voit presque pas. Mais lui, il voit tout. STEINEL n'est pas seulement le pionnier de la détection hyperfréquence, mais c'est également le premier à l'intégrer avec succès dans les détecteurs de présence. Cette technologie présente de nombreux avantages surtout au niveau des applications dans les lieux publics tels que les toilettes. L'hyperfréquence fonctionnant sans lentille, le Presence Control PRO HF 360 est très plat et ce « détecteur » passe souvent inaperçu. Les vandales n'ont donc presque pas de prise.

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Control pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

68 mm

montage mural

Non

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

69 mm

déclenchement retardé

1800 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

Hauteur

120 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

120 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Oui

compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.8 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

360...360 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

longueur d’encastrement

68 mm

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

12 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

10...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

température ambiante

-25...55 °C

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

800 A

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

6 m

Portée maxi de détection à H=2,5

6 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Control pro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.