Détecteur de mouvement IS 1 Blanc 120° 10 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Détecteur de mouvement infrarouge IS 1, idéal pour la détection ciblée de petites surfaces, angle de détection de 120°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépusculaire réglables, détecteur orientable.

 
 

Détails du produit

Beaucoup de technique. Peu d'énergie. Design amélioré. Vous cherchez le modèle qui vous ouvre les portes du monde des détecteurs de mouvement Le détecteur de mouvement infrarouge IS 1 garantit la technologie de détection parfaite et un design sobre avec nouvelle lentille assortie à la couleur du boîtier. Il est vraiment fiable, peut être monté au mur ou au plafond et est la solution idéale pour une surveillance ciblée des surfaces situées devant les maisons et les voies d'accès. Il garantit, en outre, une qualité de détection exceptionnelle et s'adapte parfaitement aux conditions spécifiques du lieu d'utilisation. Le câblage du détecteur de mouvement est si simple et rapide qu'il vous restera suffisamment de temps pour vos travaux de jardinage.

La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.

Sensor consumer

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

260

plage de rotation du capteur, verticale

180...180 °

plage de rotation du capteur, horizontale

60...60 °

hauteur de montage optimale

2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

35 min

durée de marche min.

8 s

angle de détection horizontal

120...120 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

230...240 V

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9001

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

6 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

température ambiante

-20...50 °C

matériau

plastique

courant de démarrage max.

120 A

puissance de coupure max.

500 W

largeur de portée max.

10 m

Portée maxi de détection à H=2,5

10 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

déclenchement retardé

480 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

hauteur

50 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

largeur

80 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Sensor consumer

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.