Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Noir portée 12 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180 ECO, hauteur max. 2 m, angle de détection de 180°, portée max. 12 m ou de 5 m (tangentielle), éclairage permanent, seuils temporel et de crépuscularité réglables, support mural d'angle optionel

 
 

Détails du produit

Il fait bonne figure. Un véritable chien de garde fixé au mur. L'appareil idéal pour surveiller des surfaces jusqu'à 200 m². Il ne convainc pas uniquement par sa technique de détection ultramoderne, mais également par son design moderne qui s'intègre parfaitement dans la vue d'ensemble de l'architecture contemporaine et qui est un véritable régal pour les yeux. Il se caractérise également par la souplesse d'adaptation de l'angle de détection et de la portée.
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.

Série 2000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

504

hauteur de montage optimale

2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

15 min

durée de marche min.

10 s

angle de détection horizontal

180...180 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

230...240 V

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9005

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

6 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

température ambiante

-20...50 °C

matériau

plastique

courant de démarrage max.

110 A

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

12 m

Portée maxi de détection à H=2,5

12 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

déclenchement retardé

600 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

traitement antibactérien

Non

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

adapté à un montage au plafond

Non

hauteur

120 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

sans halogène

Oui

compatible avec Google Assistant

Non

Modèle type

détecteur de mouvement

compatible avec Apple HomeKit

Non

largeur

78 mm

courant de démarrage min.

0.1 A

couleur

noir

marche forcée

Non

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Série 2000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.